Clește de sertizare pentru conectori de cablu

Cod articol: 985894
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 985894
    EAN / GTIN 3148519858945
    Număr producător 985894
    L-Număr L60130 1368

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Sertizarea dublă a conectorilor de cablu izolat în conformitate cu standardul, astfel încât să adere la miezul conductorului și la izolațieLiberare accesibilă în orice momentCercetare inversă: Poziționarea conectorului de cablu pe falca imobilă pentru o eficiență sau precizie mai marePiesa de compresie din oțel inoxidabil cu 3 profiluri: Profil roșu: 0,5 - 1,5 mmProfil albastru: 1,5 - 2,5 mm2Profil galben: 4 - 6 mm2Forma suportă suportul mâiniiApărare confortabilăLungime: 230 mm.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 230 [g]: 490

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături