Clește de sertizare pentru conectori de cablu coaxial

Cod articol: 985758
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 985758
    EAN / GTIN 3148519857580
    Număr producător 985758
    L-Număr L60130 3574

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru conectori de cablu BNC RG58 - RG59 - RG62Piesa de presiune pentru presare pentru conectori de cablu coaxial: 5,36 - 5,46 pentru RG586,43 - 6,53 pentru RG59, RG 621,64 - 1,74 pentru miezul cabluluiRacord de siguranță pentru presare completăLungime: 195 mm

    Caracteristică:

    • W [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături