Clește de sertizare pentru conectori de cabluri izolate

Cod articol: 985753
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 985753
EAN / GTIN 3148519857535
Număr producător 985753
L-Număr L60130 3767

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Picioare mai lungi pentru operare cu două mâiniLiberare posibilă în timpul presăriiPresa cu două mâini a conexiunii cabluluiPiesa de presiune cu 3 profile: roșu 0,5 - 1 mm2, albastru 1,5 - 2,5 mm2, galben 4 - 6 mm2Coperișul de confortLungime: 255 mm

Caracteristică:

  • W [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături