Soclu cu bit

Cod articol: 985-8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 985-8
EAN / GTIN 4000896046850
Număr producător 985-8
L-Număr L60140 746

Descriere

Descriere:

  • Variantă extra-scurtă
  • Randalinat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 38 mm
  • Lungime l1: 8 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături