Foarfecă de tinichea ″Aerospace″ roșu stânga

Cod articol: 985.LE
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 985.LE
    EAN / GTIN 3148512170808
    Număr producător 985.LE
    L-Număr L60130 5461

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Transmisie cu pârghie pentru efectuarea fără oboseală a lucrărilor obositoare
    • Transmisie și ghidare a fălcilor prin intermediul unui resort de presiune intern
    • Margine de tăiere ușor dințată pentru a preveni alunecarea tablei în timpul tăierii
    • Matrițe forjate din crom-molibden
    • Mânere ergonomice din bi-material
    • Cu aAcoperire antiderapantă
    • Cod standardizat de culori în funcție de direcția de tăiere
    • Blocare a fălcilor după utilizare cu ajutorul unui zăvor
    • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacitate de tăiere oțel semidur: 1,2 mm.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400