{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune de curgere | 2,5 bar - 5 bar | |
Presiune de curgere | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valoare debit | 14 l/min - 20 l/min | |
Filet de racord BSP | 3/8 ieşire inch | |
Condiţii de montaj | montat pe perete | |
Funcţionare | Duş pentru ochi; Duș de față | |
Înălţime | 205 mm | |
Lăţime | 356 mm | |
Adâncime | 299 mm | |
Greutate | 3,3 kg | |
Tip produs | Duş pentru ochi |
Cod articol | 984152 850 | |
EAN / GTIN | 4251138221690 |