Racord pentru tuburi Racord pentru balustradă 60°

Cod articol: 984038
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Zubehör für Leitern

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 984038
EAN / GTIN 4031405951068
Număr producător 984038

Descriere

Descriere:

  • Aplicare universală
  • Montare ușoară
  • Construcție stabilă
  • Design elegant
  • Elementele noastre de legătură și tuburile cu un diametru exterior de 40 mm pentru balustrade de sistem pot fi asamblate în toate variantele de construcție. În mod standard, elementele de conectare sunt fabricate din oțel galvanizat, care este potrivit pentru utilizare în interior
  • Pentru un cost suplimentar este disponibilă și o versiune din oțel inoxidabil, care este recomandată pentru utilizare în exterior. Un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, poate fi realizat la cerere în toate culorile RAL obișnuite.
  • Toate conexiunile sunt disponibile, de asemenea, în oțel inoxidabil, la cerere
.

Caracteristică:

  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune
  • Instalare necesară: Se montează cu unelte
  • Tip de produs: Conector pentru balustradă 60°
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături