Conector pentru tuburi Conector pentru balustradă 45

Cod articol: 984035
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de fixare scară pentru rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 984035
EAN / GTIN 4031405946545
Număr producător 984035

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare universal
  • Montaj simplu
  • Construcţie stabilă
  • Design elegant
  • Elementele noastre de conectare și țevile cu un diametru exterior de 40 mm pentru balustradele sistemului pot fi asamblate în toate variantele de design. Ca standard, elementele de fixare din oțel sunt galvanizate, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior
  • O versiune din oțel inoxidabil este, de asemenea, disponibilă la un cost suplimentar, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber. Un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, poate fi efectuat în toate culorile RAL obișnuite, la cerere.
  • Toate conexiunile sunt, de asemenea, disponibile în oțel inoxidabil, la cerere

Caracteristică:

  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Conector balustradă 45°

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.