Sistem de balustradă Suport de perete f. tub ø 40

Cod articol: 984018
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Material de fixare scară pentru rafturi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 984018
    EAN / GTIN 4031405946477
    Număr producător 984018
    L-Număr L90110 577

    Descriere

    Descriere:

    • Domeniu de utilizare universal
    • Montaj simplu
    • Construcţie stabilă
    • Design elegant
    • Elementele noastre de conectare și țevile cu un diametru exterior de 40 mm pentru balustradele sistemului pot fi asamblate în toate variantele de design. Ca standard, elementele de fixare din oțel sunt galvanizate, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior
    • O versiune din oțel inoxidabil este, de asemenea, disponibilă la un cost suplimentar, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber. Un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, poate fi efectuat în toate culorile RAL obișnuite, la cerere.
    • Toate conexiunile sunt, de asemenea, disponibile în oțel inoxidabil, la cerere

    Caracteristică:

    • Material: Aluminiu turnat sub presiune
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături