Podea cu grătar 500

Cod articol: 983212 500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Material: galvanizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Material galvanizat
Denumirea producătorului Raft recipiente mici
Înălţime 25 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 9 kg
Tip produs Grătar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Număr producător 14948

Descriere

Execuţie:

Podea cu grătar, zincată, dimensiunea ochiurilor 30×30 mm, baghetă portantă 25×2 mm. Evacuare directă a lichidelor scurse, prin podeaua cu grătar.
Sarcină maximă per podea cu grătar: 150 kg.
Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat.

Adaptat pentru:

Raft pentru butoiaşe Cod 983205 şi Cod 983210.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii