Raft de depozitare pentru butoiaşe Lăţime 1000 mm, Adâncime: 500mm

Cod articol: 983210 500
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Înălţime 2000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 1006 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Domeniu de utilizare Raft substanţe periculoase
Tip produs Raft recipiente mici

Identificare și clasificare

Cod articol 983210 500
Copiaţi
EAN / GTIN 4004514227539
Copiaţi
Număr producător 14947
Copiaţi
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Cadru profilat în T şi raft tip grilaj zincate, ochiuri de 30×30 mm, baghetă portantă 25×2 mm. Disponibil cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft tip grilaj. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Tavă de retenţie înălţime 83 mm (volum raft de bază 37 l / raft anexat 34 l). Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral.
Greutate suportată pe raft: 1300 kg.

Descriere:

Dimensiune montare: Adâncime nominală + 36 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea butoiaşelor. Scurgere directă a lichidelor eliberate prin raftul tip grilaj în tava de retenţie sudată etanş.

Standard:

Declaraţie de conformitate conform StawaR (Directiva privind căzile de oţel).

Livrare:

4 rafturi tip grilaj, 1 raft de acoperire, 1 tavă de retenţie.

Notă:

Rafturi suplimentare tip grilaj găsiți la codul 983212 ref. 500.
Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături