{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 1.000 l | |
Înălţime | 435 mm | |
Lăţime | 2.650 mm | |
Adâncime | 1.300 mm | |
Recomandat pentru lungimea traversei | 2.700 mm | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Greutate | 226 kg | |
Tip produs | Tavă pentru raft |
Cod articol | 983015 2700/1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937681 |