Tavă pentru raft galvanizată, cu grătar 1800/240

Cod articol: 983005 1800/240
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizat
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizat
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 240 l
Înălţime 250 mm
Lăţime 1.750 mm
Adâncime 1.300 mm
Recomandat pentru lungimea traversei 1.800 mm
Încărcare pe suprafaţă 1.000 kg/m2
Greutate 141 kg
Tip produs Tavă pentru raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 983005 1800/240
EAN / GTIN 4052462030770

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm.
Zincat la cald conform EN ISO 1461.
Cu grătar galvanizat.

Aplicaţie:

Pentru depozitare sigură şi pentru golirea butoaielor. Pentru lichide inflamabile din categoria GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Adaptat pentru:

Raft tip palet cu adâncime 1100 mm.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.