Element de siguranţă pentru podea, din oţel, Lăţime × adâncime: 500X500mm

Cod articol: 982500 500X500
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Depozitare: Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Depozitare Se permite depozitarea substanţelor inflamabile; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Volum de captare 20 l
Material galvanizat
Înălţimea tăvii 123 mm
Sarcină pe roată 450 kg
Încărcare pe suprafaţă 5.000 kg/m2
Greutate 28 kg
Tip produs Tavă de protecţie pentru podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 982500 500X500
EAN / GTIN 4260139970186
Număr producător P25-1240-B

Descriere

Execuţie:

Construcţie pentru cadă din tablă de oţel galvanizată de 3 mm (protecţie ridicată împotriva coroziunii), cu grătare detaşabile, care suportă sarcini mari. Poate fi traversată cu transpaleţi manuali, la cerere şi cu stivuitoare sau camion.

Aplicaţie:

Pentru o depozitare în siguranţă a lichidelor dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 - 4 şi a lichidelor inflamabile din categoriile GHS 1 - 3. Protecţie împotriva pulverizării şi a scurgerilor la depozitare, reumplere şi manipulare. Recomandat pentru proiectarea rutelor de transport şi depozitarea ambalajelor goale. Segmentele individuale pot fi combinate după bunul plac.

Standard:

Executate conform art. 19 din Legea germană privind gospodărirea apelor (WHG) cu atestare Ü conform Directivei privind cuvele de retenţie din oţel (StaWaR).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături