Foarfecă de tinichea cu traducere roșie stânga

Cod articol: 982.G
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 982.G
    EAN / GTIN 3148512170105
    Număr producător 982.G
    L-Număr L60130 3547

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Foarfecă pentru plăci în stilul foarfecelor ghilotină. Margine de tăiere ușor dințată pentru a preveni alunecarea foii în timpul tăierii
    • Transmisie și ghidare a fălcilor prin arc de presiune intern
    • Fălci de tăiere forjate din crom-molibden
    • Mânere ergonomice bi-materiale cu aAcoperire antiderapantă
    • Cod standardizat de culori în funcție de direcția de tăiere
    • Blocare a fălcilor după utilizare cu un dispozitiv de prindere
    • Capacitate de tăiere oțel inoxidabil 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacitate de tăiere oțel semidur: 1,2 mm

    Caracteristică:

    • A [mm]: 45
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 65 - 190
    • [g]: 380