Robinet de siguranţă F

Cod articol: 981520 F
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Alu
Materialul garniturii de etanşare FPM/FKM
Cu autoînchidere da
Racord filetat 2 inch
Opritor de flacără da
Conţinutul setului 1
Tip produs Robinet de golire de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Număr producător FA2-D25

Descriere

Execuţie:

Robinete de siguranţă, din diferite materiale pentru golirea controlată a butoaielor.
Robinet de siguranţă cu protecţie împotriva picurării, din aluminiu, cu arc din oţel inoxidabil, cu autoînchidere. Trecere de 25 mm, articulaţie pivotantă cu 2 inele de alunecare şi inel O ca garnitură. Supapă cu inel O. Pentru deschidere, apăsaţi (dozare posibilă), după scoatere, rotiţi în sus pentru a nu picura. Rezistent la temperaturi înalte de până la 205 °C.
Pentru butoi. Cu filet exterior 2 inch şi racord 1 inch, de ex., pentru ştuţ de furtun.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături