Pâlnie pentru butoi, din tablă de oţel, Tip: A

Cod articol: 981500 A
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip A
Volum 30 l
Înălţime 135 mm
650 mm
Material Tablă de oţel
Tip produs Pâlnie pentru butoi

Identificare și clasificare

Cod articol 981500 A
Copiaţi
EAN / GTIN 4250101103964
Copiaţi
Număr producător 12125
Copiaţi
Producător/responsabil asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, lăcuită − acoperit cu vopsea pulbere gri trafic RAL 7043. Umplere prin gaura de 2 inch a butoiului din oţel.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături