Tavă de retenţie pentru IBC de 1000 l cu grătar galvanizat 2X1000

Cod articol: 981460 2X1000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3

Detalii despre produs

Date tehnice

Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Volum de captare 1.000 l
Conţinut container IBC 1.000 l
Înălţime 580 mm
Lăţime 2.530 mm
Adâncime 1.320 mm
Capacitate portantă 4.000 kg
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981460 2X1000
EAN / GTIN 4250101100734
Număr producător 8437

Descriere

Execuţie:

Din polietilenă (PE) − uşoară, rezistentă la intemperii, robustă.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a containerelor IBC (Intermediate Bulk-Container/Container intermediar vrac) şi KTC (container cubic). Pentru depozitarea lichidelor dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4. Deosebit de rezistentă contra acizilor, leşiilor şi uleiurilor. În funcţie de greutatea proprie, containerul IBC/KTC este recomandat pentru lichide cu o greutate specifică maximă de 1.800 kg/m3.
Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile (valabil în Germania).

Standard:

Aprobare generală de construcţie a Institutului German pentru Tehnologia Construcţiilor (DIBt), şi declaraţie de conformitate a producătorului (DCP).

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.