{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 1.000 l | |
Înălţime | 630 mm | |
Lăţime | 1.460 mm | |
Adâncime | 1.460 mm | |
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC | 1 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Greutate vopsit | 180 kg | |
Greutate galvanizată | 194 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981310 1X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937612 | |
Producător | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |