{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Material | galvanizată | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 1.000 l | |
Înălţime | 435 mm | |
Lăţime | 2.650 mm | |
Adâncime | 1.300 mm | |
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC | 2 | |
Număr IBC | 2 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Greutate vopsit | 226 kg | |
Greutate galvanizată | 239 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981300 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000599 |