Tavă de retenţie pentru IBC de 1000 l galvanizată 1X1000

Cod articol: 981300 1X1000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 1.000 l
Înălţime 630 mm
Lăţime 1.460 mm
Adâncime 1.460 mm
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC 1
Număr IBC 1
Încărcare pe suprafaţă 1.000 kg/m2
Greutate vopsit 180 kg
Greutate galvanizată 194 kg
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.
Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a containerelor IBC (Intermediate Bulk-Container / Container intermediar vrac) şi KTC (container cubic). Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.