Tavă de retenţie pentru butoaie de 200 l galvanizată cu grătar 4X200

Cod articol: 981275 4X200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de butoaie×volumul butoiului (l) / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea materialului: 3
  • Material: galvanizată
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Material galvanizată
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 216 l
Conţinutul butoiului 200 l
Înălţime 285 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 1.200 mm
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri 4
Număr de freze 4
Încărcare pe suprafaţă 1.000 kg/m2
Greutate 86 kg
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981275 4X200
EAN / GTIN 4052462021266

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.
Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură şi pentru golirea butoaielor de 200 l şi a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Notă:

Suporturile pentru butoaie de 200 l sunt prezentate la Cod 981480 şi Cod 981490.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături