Tavă de retenţie pentru butoaie de 60 l vopsită cu grătar 6X60

Cod articol: 981215 6X60
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Grosimea materialului: 3
  • Selectarea culorii: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Selectarea culorii RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Volum de captare 74 l
Conţinutul butoiului 60 l
Înălţime 205 mm
Lăţime 1.300 mm
Adâncime 800 mm
Capacitate de depozitare butoaie de 60 litri 6
Număr de freze 6
Încărcare pe suprafaţă 1.000 kg/m2
Greutate 58 kg
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981215 6X60
EAN / GTIN 2050001937537

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm. Cu grătar galvanizat.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sigură şi pentru golirea butoaielor de 60 l şi a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Culoare:

Variantă standard albastru deschis RAL 5012.

Notă:

Suport pentru butoaie de 60 l este prezentat la Cod 981490.