Umidificator de siguranţă 2 l

Cod articol: 981192 2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Grosimea materialului: 3
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Caracteristici nume produs roşu
Denumirea producătorului Safety Plunger Cans
Volum de umplere 2 l
Înălţime 200 mm
180 mm
⌀ disc 130 mm
Culoarea roşu
Tip produs Umidificator economic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981192 2
EAN / GTIN 697841002869
Număr producător JUT10208RD

Descriere

Execuţie:

Recipientele de siguranţă şi de transport diminuează pericolul de incendiu şi de explozie dacă le umpleţi şi le depozitaţi cu lichide inflamabile. Creşteţi eficienţa cu funcţii intuitive care îmbunătăţesc turnarea şi umplerea.
Umidificatorul economic în doză robustă din oţel calibru 24, cu strat de acoperire din pulbere, care asigură rezistenţă la substanţe chimice. Recipientul umidificator perforat (dasher) pentru umezire disipă căldura. Datorită sistemului de pompare, lichidul în surplus să revină în recipient, ceea ce asigură cea mai eficientă utilizare a conţinutului.

Aplicaţie:

Pentru dispensarea în siguranţă de lichidele inflamabile şi de solvenţi, fără reziduuri şi fără contact cu acestea.

Standard:

Certificare FM şi TÜV SÜD.