Recipient pentru eliminarea uleiului 80 l

Cod articol: 981188 80
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Grosimea materialului: 3
  • Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristici nume produs roşu
Grosimea materialului 3 mm
Volum de umplere 80 l
Înălţime 600 mm
470 mm
Depozitare Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Depozitarea substanţelor nocive pentru mediul înconjurător; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile
Denumirea producătorului Oily Waste Cans - Red
Culoarea roşu
Tip produs Recipient pentru eliminarea la deşeuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981188 80
EAN / GTIN 697841002500
Număr producător JCN09700RD

Descriere

Execuţie:

Recipientele de siguranţă şi de transport diminuează pericolul de incendiu şi de explozie dacă le umpleţi şi le depozitaţi cu lichide inflamabile. Creşteţi eficienţa cu funcţii intuitive care îmbunătăţesc turnarea şi umplerea.
Recipient de siguranţă din oţel cu comandă de picior pentru eliminarea lavetelor cu ulei şi pentru evitarea incendiilor provocate de scântei sau de autoaprindere. Capacul are autoînchidere pentru a izola conţinutul de sursele de foc şi pentru a limita cantitatea existentă de oxigen. Construcţia circulară şi podeaua ridicată permite o bună circulaţie a aerului în exteriorul recipientului, unde căldura se distribuie mai bine, iar acumularea de umiditate şi rugină este redusă.
Mâner rabatabil. Indicatorul de avertizare cu pictogramă previne utilizarea cu defect.

Standard:

Certificare FM şi TÜV Süd. Îndeplineşte cerinţele OSHA.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.