Dulap sticle de gaz 20

Cod articol: 981172 20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul cilindrilor de gaz Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GFD-L 2, zincat
Material galvanizat
Înălţime 1.475 mm
Lăţime 1.680 mm
Adâncime 690 mm
Număr de uşi 2
Greutate 150 kg
Tip produs Dulap sticle de gaz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981172 20
EAN / GTIN 4052462026353
Număr producător 4495-07-0000-7

Descriere

Execuţie:

Dulap cilindru gaz propan din tablă de oţel galvanizată. Ventilaţie naturală prin uşi perforate şi panouri laterale cu lacăt. Pentru depozitarea buteliilor de gaz de 11 kg, în interior şi exterior conform TRGS 510.

Livrare:

Peretele din spate, pereţii laterali, podeaua, podeaua intermediară, acoperişul, uşa.

Notă:

Livrare pe componente. Livrare fără montaj.