Staţie de lucru pentru substanţe periculoase High Line 1500 mm

Cod articol: 981134 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 1.400 mm
    Lăţime 1.500 mm
    Adâncime 750 mm
    Înălţimea utilă 1.100 mm
    Număr duze de evacuare a aerului 1
    ⌀ duză de evacuare a aerului 250 mm
    cantitatea necesară de aer evacuat 895 m3/h
    Presiune diferențială per duză de evacuare a aerului 1,4 mbar
    Greutate 163 kg
    Tip produs Staţie de lucru pentru substanţe periculoase

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 981134 1500
    EAN / GTIN 4054923258501
    Număr producător 32805-903

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie robustă a cadrului din ţevi din aluminiu.. Suprafaţă eloxată cu rezistenţă ridicată la substanţe chimice.
    • Cu geamuri montate pe lateral din 5 mm ESG (sticlă de siguranţă dintr-o foaie).
    • Monitorizarea evacuării aerului şi iluminare fără reflexii cu buton pentru activare şi dezactivare.
    • Cablaj gata de utilizare cu ştecăr şi cu cablu de reţea de 5 m.
    • Eficienţă ridicată în privinţa detectării substanţelor nocive datorită tehnicii speciale a perdelei de aer proaspăt în spaţiul interior.
    • evacuare optimă a aerului uzat, rezistentă la substanţe chimice.
    • Duză NW250 în peretele superior pentru conectarea la instalaţiile de evacuare a aerului din atelier.
    • Cu iluminare cu LED-uri (500 lux pe suprafața de lucru).

    Aplicaţie:

    Recomandat pentru toate lucrările de decantare, curăţare şi lipire cu substanţe periculoase.
    Staţiile de lucru pentru materiale periculoase garantează un grad maxim de siguranţă şi protecţie a sănătăţii. Valorile limită indicate pentru staţia de lucru trebuie respectate, pentru ca aerul din spaţiul de lucru să nu fie încărcat cu vapori, gaze sau aerosoli. La utilizarea conform indicaţiilor, în spaţiile închise nu se pot forma amestecuri vapori-aer explozive.

    Standard:

    Verificare aerotehnică conform DIN EN 14 175 Partea 3 (procedeu de verificare a modelului constructiv pentru evacuări, alin. 5.4, robusteţea capacităţii de reţinere).

    Livrare:

    Cu suprafaţă de lucru din oţel superior şi 2 ştecăre cu protecţie (230 V) cu canal pentru alimentarea cu utilităţi.

    Notă:

    Trebuie conectată o instalaţie de evacuare a aerului uzat.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături