Staţie de lucru pentru substanţe periculoase Basic Line 1500 mm

Cod articol: 981130 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.400 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 750 mm
Înălţimea utilă 1.100 mm
Număr duze de evacuare a aerului 1
⌀ duză de evacuare a aerului 250 mm
cantitatea necesară de aer evacuat 895 m3/h
Presiune diferențială per duză de evacuare a aerului 1,4 mbar
Greutate 139 kg
Tip produs Staţie de lucru pentru substanţe periculoase

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981130 1500
EAN / GTIN 4250101189999
Număr producător 32805

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă a cadrului din ţevi din aluminiu.. Suprafaţă eloxată cu rezistenţă ridicată la substanţe chimice.
  • Cu geamuri montate pe lateral din 5 mm ESG (sticlă de siguranţă dintr-o foaie).
  • Monitorizarea evacuării aerului şi iluminare fără reflexii cu buton pentru activare şi dezactivare.
  • Cablaj gata de utilizare cu ştecăr şi cu cablu de reţea de 5 m.
  • Eficienţă ridicată în privinţa detectării substanţelor nocive datorită tehnicii speciale a perdelei de aer proaspăt în spaţiul interior.
  • evacuare optimă a aerului uzat, rezistentă la substanţe chimice.
  • Duză NW250 în peretele superior pentru conectarea la instalaţiile de evacuare a aerului din atelier.
  • Cu iluminare cu LED-uri (500 lux pe suprafața de lucru).

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate lucrările de decantare, curăţare şi lipire cu substanţe periculoase.
Staţiile de lucru pentru materiale periculoase garantează un grad maxim de siguranţă şi protecţie a sănătăţii. Valorile limită indicate pentru staţia de lucru trebuie respectate, pentru ca aerul din spaţiul de lucru să nu fie încărcat cu vapori, gaze sau aerosoli. La utilizarea conform indicaţiilor, în spaţiile închise nu se pot forma amestecuri vapori-aer explozive.

Standard:

Verificare aerotehnică conform DIN EN 14 175 Partea 3 (procedeu de verificare a modelului constructiv pentru evacuări, alin. 5.4, robusteţea capacităţii de reţinere).

Livrare:

Fără suprafaţă de lucru, ideal pentru montarea pe bancuri de lucru deja existente.

Notă:

Trebuie conectată o instalaţie de evacuare a aerului uzat.