Dulap de încărcare pentru acumulatori LOT PRO PRO1200

Cod articol: 981116 PRO1200
Produs nou
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Rezistenţă la foc: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Rezistenţă la foc 90 min
Înălţime 2.224 mm
Lăţime 1.193 mm
Adâncime 615 mm
Înălţimea utilă 1.647 mm
Lăţime utilă 1.050 mm
Adâncime utilă 522 mm
Tensiune nominală 230 V
Număr de rafturi de depozitare 5
Număr de tăvi de retenţie de bază 1
Volum tavă de retenţie de bază 2,6 l
Greutate 512 kg
Încărcare maximă 600 kg
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 90 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 1.120 mm
Tip produs Dulap de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981116 PRO1200
EAN / GTIN 4054923265677

Descriere

Execuţie:

Carcasă de dulap din tablă de oţel, cu autoînchidere permanentă datorită uşii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu blocare în 2 puncte.
  • Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) şi indicator al stării de închidere (roşu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
  • Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.
  • Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.
  • Rezistenţă la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) şi rezistenţă la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.
  • Ştecăr cu protecţie, pentru deconectarea simplă de la reţeaua de tensiune.

Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru încărcarea şi depozitarea în siguranţă a bateriilor Li-Ion. Deschiderea simultană a două uși ale dulapului cu o singură mână. Orificiu de aerisire pentru a preveni acumularea de căldură în timpul încărcării bateriei. Deschidere de reducere a presiunii în partea superioară. Sistem instalat de avertizare/sistem de stingere a focului pe 3 niveluri, inclusiv detector de fum, senzor de temperatură, senzor de alarmă optic şi acustic şi unitate de stingere a focului, declanşare automată în caz de incendiu, cu ştecăr pentru conectarea la reţeaua de tensiune. Prelungitor cu carcasă metalică şi cu 8 prize cu contact de protecţie pentru fiecare nivel de depozitare, cu montare completă şi gata de funcţionare în spaţiul interior al dulapului.

Standard:

DIN EN 14470-1 şi DIN EN 1363-1

Livrare:

Dulap cu 5 rafturi de depozitare din tablă perforată, inclusiv prelungitor, 1 tavă de retenţie la bază din tablă de oţel acoperită cu strat de vopsea pulbere.

Culoare:

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uşi în violet de genţiană RAL 5010, acoperit cu strat de pulbere.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare şi cele de încărcare pentru acumulatoare trebuie supuse în mod corespunzător operaţiunilor de întreţinere şi
verificate în privinţa capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu uşurinţă a dulapurilor de siguranţă.