Module de filtrare a aerului pentru dulapurile de siguranţă, Tip: 1

Cod articol: 981108 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrare ulterioară

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 210 mm
Lăţime 310 mm
Adâncime 510 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 85 V - 264 V
Consum de curent 0,13 A
Nivel de presiune acustică 35 dB
Greutate 14 kg
Tip produs Accesoriu filtru recirculare aer

Identificare și clasificare

Cod articol 981108 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197886316
Copiaţi
Număr producător 981108 1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cartuşul de filtrare HOLEX funcţionează în regim de recirculare a aerului şi serveşte la ventilaţia tehnică a dulapurilor de siguranţă HOLEX tip 90 (Cod 981105 Ref. 1200) conform DIN EN 14470-1 la depozitarea lichidelor inflamabile.
Datorită modului de funcţionare silenţios cartuşele filtrante HOLEX pentru substanţe periculoase sunt ideale pentru utilizare direct în mediul de lucru. Cartuşul filtrant HOLEX pentru substanţe periculoase reacţionează la impurităţi specifice grosiere (praf, etc.) precum şi la impurificarea aerului cu hidrocarburi sub formă de vapori şi gaze. La saturaţii corespunzătoare se afişează mesaje de avertizare cu ajutorul lămpilor cu leduri.
Aerul evacuat din dulap este purificat de vaporii de hidrocarburi prin filtrul cu cărbune activ integrat, astfel încât poate fi evacuat în aerul din încăpere. Particularitatea acestui filtru constă în configuraţia sa în tandem. Când filtrul principal este saturat, al doilea filtru integrat asigură o siguranţă suplimentară pe un interval de cca. 14 zile.
Nicio încărcare a aerului din încăpere datorită filtrării de aproape 100% a tuturor vaporilor de solvenţi – protecţia sănătăţii angajaţilor!

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru a asigura lucrul lipsit de pericole, funcţionarea cartuşului filtrant HOLEX pentru substanţe periculoase trebuie verificată conform indicaţiilor şi solicitării de către un tehnician calificat intern. În cadrul acestei verificări, trebuie controlată impurificarea filtrului tandem cu cărbune activ. Dacă senzorul indică saturație cu hidrocarburi, tehnicianul trebuie să schimbe cartușul.

Descărcări și documente

Produse potrivite