Execuţie:
Sistem complet cu motor pentru aer uzat, filtru de cărbune special activ, monitorizare a aerului uzat şi a filtrului. Cu filtru secundar pentru o singuranţă sporită în caz de scurgeri. Carcasă din tablă de oţel. Afişaj integrat şi operare cu taste pentru controlul şi accesarea cu uşurinţă a funcţiilor. Alarmă optică şi acustică, inclusiv contact de alarmă, fără potenţial.
Avantaj:
- Nu sunt necesare conducte de aerisire scumpe.
- Montaj uşor şi sigur.
- Zona cu potenţial exploziv din jurul dulapului este eliminată.
- Flexibilitate ridicată la alegerea locului de amplasare.
- Protecţie activă a persoanelor prin captarea sigură a vaporilor toxici prin reţinere în filtrul de sistem. Saturaţia filtrului >99,999%.
- Silenţiozitate doar cca 35 dB(A).
Aplicaţie:
Pentru ventilarea tehnică sigură a dulapurilor de siguranţă din spaţiul de lucru conform cerinţelor TRGS510 Anexa 3.
Filtru recomandat doar pentru vapori de solvenţi (hidrocarburi), nu pentru materiale iritante şi agresive precum acidul acetic.
Standard:
Conform ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Adaptat pentru:
Culoare:
Corpul dulapului acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
- Este recomandată schimbarea anuală a filtrului şi îndepărtarea filtrului contaminat de către un tehnician de service (la poluarea cu substanţe toxice normale).