{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 32 mm | |
Selectarea culorii | Corp RAL 7016, feţe RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Rezistenţă la foc | 30 min | |
Înălţime | 1.947 mm | |
Lăţime | 1.164 mm | |
Adâncime | 620 mm | |
Înălţimea utilă | 1.626 mm | |
Lăţime utilă | 1.050 mm | |
Adâncime utilă | 519 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 3 | |
Capacitate portantă a raftului de depozitare | 75 kg | |
Număr de panouri perforate din tablă | 1 | |
Număr de tăvi de retenţie de bază | 1 | |
Volum tavă de retenţie de bază | 33 l | |
Greutate | 274 kg | |
Tip produs | Dulap de siguranţă |
Cod articol | 981035 1200 | |
EAN / GTIN | 4054923086739 | |
Număr producător | 32805 |