Dulap de siguranţă S-Classic Tip 90 1200 mm

Cod articol: 981025 1200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 32
  • Rezistenţă la foc: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm
Rezistenţă la foc 90 min
Înălţime 1.968 mm
Lăţime 1.196 mm
Adâncime 616 mm
Înălţimea utilă 1.742 mm
Lăţime utilă 1.050 mm
Adâncime utilă 524 mm
Număr de rafturi de depozitare 3
Capacitate portantă a raftului de depozitare 75 kg
Număr de panouri perforate din tablă 1
Număr de tăvi de retenţie de bază 1
Volum tavă de retenţie de bază 33 l
Greutate 453 kg
Tip produs Dulap de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981025 1200
EAN / GTIN 2050001771957
Număr producător 30116-XXX-30127

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului din tablă de oţel cu sistem integrat de blocare a uşilor, corp interior cu suprafaţă rezistentă la acţiuni chimice.
  • Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.
  • Tavă de retenţie la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcţiilor).
  • Cu racord de ventilaţie (deschidere nominală 75).
  • Inclusiv sistem de blocare a uşilor.
  • Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
  • Cu 4 elemente de ajustare pentru compensarea denivelărilor uşoare ale solului.
Cu 2 uşi

Aplicaţie:

Depozitarea conform prevederilor, a substanţelor periculoase în spaţiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, tip verificat (testat în camera de ardere), rezistenţa la incendiu 90 minute (conform celui mai înalt nivel de protecţie contra incendiilor TRGS 510 anexă 3).

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserţie din tablă perforată şi tavă de retenţie la bază, plastifiate, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului şi uşile pot fi, la alegere, gri deschis RAL 7035 sau galben RAL 1004 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranţă trebuie întreţinute în mod corespunzător şi verificate în privinţa conformităţii şi capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături