Cutter universal cu muchie de tăiere decalată

Cod articol: 980C
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
Tip produs Cuţit universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Număr producător 980C
L-Număr L60130 2234

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Deschiderea lamei: 29 - 36 mm
  • Deschiderea mânerului: 77 - 102 mm
  • Confortabil: Învelișuri bi-materiale antiderapante
  • Siguranță: Se blochează în poziție închisă
  • Precizie: Lamă de tăiere cu muchie ușor zimțată
  • Nu alunecă
  • Ideal pentru toate aplicațiile de tăiere zilnice, cum ar fi carton, cauciuc, PVC, piele cu grosimea de până la 5 mm
  • Foi de metal subțiri cu grosimea de până la 0,5 mm, foi de aluminiu cu grosimea de până la 1 mm
  • Cabluri electrice cu diametrul de 2,5 mm
  • Furtunuri de răcire, tuburi, spumă izolantă

Caracteristică:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200