Soclu, Volum de captare: 50l

Cod articol: 980072 50
50
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de captare (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea materialului: 3
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 3 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Volum de captare 50 l
Înălţime 302 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 1.164 mm
Greutate 44 kg
Tip produs Soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Număr producător 980072 50

Descriere

Execuţie:

Soclu din oţel sudat cu bazin pentru lichide şi grătar (ochiuri 25×76 mm). Bazin sudat, etanş la ulei şi apă. Grătar galvanizat.

Adaptat pentru:

Dulapuri pentru lichide Cod 980022; 980032.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform dispoziţiilor legii germane privind gospodărirea apelor WHG § 19.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături