Canistră de ulei, din plastic 25L l

Cod articol: 980060 25L
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cantitate de umplere (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cantitate de umplere 25 l
Înălţime 490 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 440 mm
Tip produs Canistre pentru ulei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Număr producător 9800660 25L

Descriere

Execuţie:

Canistră din polietilenă (PE-HD) pentru ulei. Orificiu de alimentare cu funcţie de dezaerare şi filtru de umplere demontabil, robinet de golire. Nivel de umplere vizibil datorită materialului transparent. Recomandată pentru depozitarea lichidelor, uleiurilor şi grăsimilor fără acizi cu un punct de aprindere de peste 55 °C şi o temperatură maximă a mediului înconjurător de 40 °C.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături