Raft culisant pentru dulapuri pentru lichide (fără canistră), Înălţimea de montare: 75mm

Cod articol: 980052 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
75
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de montare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 500 mm
Tip produs Raft culisant

Identificare și clasificare

Cod articol 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Număr producător 980052 75
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Structură de oţel robustă cu şine de rulare sprijinite pe rulmenţi cu bile. Margine frontală joasă pentru robinete de golire. 100 % extensibil, capacitate portantă de până la 200 kg.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea a 4 canistre de câte 25 litri sau a 5 canistre de câte 10 litri.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături