{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.500 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 1.350 mm | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Greutate | 77 kg | |
Tip produs | Dulap pentru uleiuri |
Cod articol | 980032 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406107055 | |
Număr producător | 980032 1500 |