Soclu cu bit

Cod articol: 980-2X13
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980-2X13
EAN / GTIN 4000896046737
Număr producător 980-2X13
L-Număr L60140 3560

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 2 x 13 mm
  • Dimensiuni / lungime: 38 mm
  • Lungime l1: 21 mm
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături