• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Cutie de scule ″BIG Twin Move RED″ Competență electrică

Cod articol: 98 99 15
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 99 15
EAN / GTIN 4003773084341
Număr producător 98 99 15
L-Număr L70010 2051

Descriere

Descriere:

  • Design durabil din material ABS, roșu
  • echipat cu un sortiment de scule KNIPEX pentru lucrul la instalații electrice, testate conform DIN EN/IEC 60900
  • Mâner telescopic încorporat în bază și două roți de patine exterioare, ușor de manevrat
  • Are posibilitate de aşezare pentru toate poziţiile de deschidere datorită suporturilor de capac pentru susţinere montate pe ambele părţi, cu mecanism cu balama şi cu unghi liber reglabil.
  • Se poate deschide pe o parte sau pe ambele.
  • Baza și capacul pot fi deschise independent unul de celălalt
  • Viteză max. Sarcina utilă: 30 kg
  • capacitate de 38 litri
  • Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală
  • cadru din aluminiu cu cadru rotund, cu un panou central stabil și bine fixat, care poate fi încărcat pe ambele părți, cu opțiuni versatile de inserție cu ajutorul buclelor elastice și a douăsprezece buzunare mici
  • Balamale metalice
  • Încuietoare cu combinație din trei cifre pentru blocarea sigură a carcasei
  • Două încuietori metalice basculante, fiecare pentru fixarea capacului și a bazei
  • Compartiment detașabil pentru documente și tablă detașabilă pentru scule din panouri PP cu camere goale, cu 13 buzunare pentru scule, care resping murdăria
  • Tavă de bază, poate fi fixată prin buton, înălțime 58 mm, poate fi compartimentată prin inserții flexibile și panou de acoperire cu șase buzunare mari pentru scule
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 520 x 435 x 290 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900 / DIN EN 60900
  • Un total de 95 de opțiuni plug-in

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 520mm 490mm
  • Dimensiune înălțime în exterior (interior): 435mm 370mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 290mm 110mm / 100mm

Livrare:

  • 1 x 11 06 160 clește de stripare KNIPEX cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 98 53 03 cuțite de stripare KNIPEX
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX foarfecă pentru cabluri cu muchie dublă de tăiere (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 98 40 KNIPEX Mâner transversal cu pătrat exterior 1/2″
  • 1 x 98 47 10 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 47 22 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (22 mm)
  • 1 x 98 47 24 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (24 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX cheie cu clichet reversibilă cu pătrat exterior 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX prelungitor cu pătrat interior / exterior 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX prelungitor cu pătrat interior / exterior 1/2″
  • 1 x 08 26 145 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
  • 1 x 87 26 250 clește de pompă de apă KNIPEX Cobra® VDE de înaltă tehnologie, izolat (2″ / 46 mm)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX cheie fixă (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX cheie fixă (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX cheie fixă (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX cheie fixă (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX cheie fixă (19 mm)
  • 1 x 98 00 22 KNIPEX cheie fixă (22 mm)
  • 1 x 98 01 10 KNIPEX cheie inelară (10 mm)
  • 1 x 98 01 13 KNIPEX cheie inelară (13 mm)
  • 1 x 98 01 14 KNIPEX cheie inelară (14 mm)
  • 1 x 98 01 17 KNIPEX cheie inelară (17 mm)
  • 1 x 98 01 19 KNIPEX cheie inelară (19 mm)
  • 1 x 98 01 22 KNIPEX cheie inelară (22 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 98 64 02 clemă din plastic KNIPEX

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături