Ștuț pentru cheie tubulară pentru șuruburi cu contur interior hexagonal cu element rectangular interior de 1/2″ 75 mm

Cod articol: 98 49 05
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 49 05
EAN / GTIN 4003773021155
Număr producător 98 49 05
L-Număr L70010 1534

Descriere

Descriere:

  • pentru capete de șuruburi cu cap hexagonal metric
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri S: 5mm
  • Conectarea pătrat: 1/2in
  • lungimea lamei neizolate ± 2: 9mm

Standard:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900