Șurubelniță (Slim) PlusMinus Pozidriv® mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 212 mm

Cod articol: 98 25 02 SLS
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 98 25 02 SLS
    EAN / GTIN 4003773081067
    Număr producător 98 25 02 SLS
    L-Număr L70010 1738

    Descriere

    Descriere:

    • Vârf de acționare pentru șuruburi cu profil PlusMinus
    • Se utilizează cu componente de instalații electrice, cum ar fi întrerupătoarele de circuit
    • diametru redus al izolației lamei pentru elemente de arc și șuruburi joase
    • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
    • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

    Caracteristică:

    • Dimensiune: PZ/S 2
    • Lungimea lamei 100mm
    • Lungimea mânerului: 118mm
    • lungimea lamei neizolate: 18mm
    • Testat VDE: da
    • brunat
    • mâner izolator multicomponent, testat VDE

    Standard:

    IEC 60900