Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă în cruce Phillips® mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 270 mm

Cod articol: 98 24 03
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 24 03
EAN / GTIN 4003773026464
Număr producător 98 24 03
L-Număr L70010 611

Descriere

Descriere:

  • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
  • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

Caracteristică:

  • Dimensiune: PH3
  • Lungimea lamei 150mm
  • Lungimea mânerului: 120mm
  • Ø lamă: 8.0mm
  • lungimea lamei neizolate: 18mm
  • Testat VDE: da
  • brunat
  • mâner izolator multicomponent, testat VDE

Standard:

IEC 60900

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.