Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă în cruce Phillips® mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 212 mm

Cod articol: 98 24 02
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 24 02
EAN / GTIN 4003773026457
Număr producător 98 24 02
L-Număr L70010 195

Descriere

Descriere:

  • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
  • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

Caracteristică:

  • Dimensiune: PH2
  • Lungimea lamei 100mm
  • Lungimea mânerului: 112mm
  • Ø lamă: 6,0 mm
  • lungimea lamei neizolate: 18mm
  • Testat VDE: da
  • brunat
  • mâner izolator multicomponent, testat VDE

Standard:

IEC 60900