Cheie tubulară cu mâner tip șurubelniță mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 237 mm

Cod articol: 98 03 09
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 03 09
EAN / GTIN 4003773026112
Număr producător 98 03 09
L-Număr L70010 275

Descriere

Descriere:

  • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
  • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri S: 9.0mm
  • Lungimea maximă a mânerului: 112 mm
  • Diametrul capului d: 16mm Lungimea lamei 125mm
  • Testat VDE: da
  • brunat
  • mâner izolator multicomponent, testat VDE

Standard:

IEC 60900