Cheie fixă

Cod articol: 98 00 14
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 00 14
EAN / GTIN 4003773019947
Număr producător 98 00 14

Descriere

Descriere:

  • Poziţie cioc 15°.
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri: 14mm
  • Lungime l max.: 135mm
  • Grosimea capului a max.: 6,5 mm
  • Lățimea capului b max.: 35mm

Standard:

IEC 60900