Cheie fixă

Cod articol: 98 00 12
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 00 12
EAN / GTIN 4003773019923
Număr producător 98 00 12
L-Număr L70010 266

Descriere

Descriere:

  • Poziţie cioc 15°.
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea pe platouri: 12mm
  • Lungime l max.: 125mm
  • Grosimea capului a max.: 5,5 mm
  • Lățimea capului b max.: 32mm

Standard:

IEC 60900