Tool24 Locker – sistem master EN 450/10

Cod articol: 979310 450/10
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Înălţime 1.965 mm
Lăţime 1.100 mm
Adâncime 500 mm
Înălţime utilă compartiment (1) 300 mm
Înălţime utilă compartiment (2) 460 mm
Lăţime utilă compartiment 450 mm
Adâncime utilă compartiment 450 mm
Număr de compartimente 10
Capacitate portantă per compartiment 25 kg
Greutate 210 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761
Număr producător 979310 450/10

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sertare de diferite dimensiuni pentru asigurarea extragerii sigure şi complet documentate a fiecărui articol. Sertarele, prin dimensiunile lor, permit depozitarea articolelor mari şi dispun de posibilitatea încărcării acumulatorului. Un sistem de iluminat interior în serie cu LED uşurează atât identificarea în medii întunecoase a sertarelor cu deschidere automată, cât şi extragerea propriu-zisă. Tija cu LED plasată de-a lungul sertarului ajută la procesele de extragere şi de umplere.
Panourile perforate încorporate în ambele părţi permit montarea flexibilă la variantele master a unui monitor tactil. De asemenea, pot fi montate cârligele şi suporturile Easyfix, precum şi toate celelalte accesorii pentru panouri perforate, din catalogul nostru.
Sistemul master poate fi extins şi combinat cu alte sisteme de extindere din oricare variantă de hardware Tool24.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
Sistem de eliberare individuală pentru depozitarea articolelor mari în sertare cu înălţime de 460 mm, lăţime şi adâncime de 450 mm.

Avantaj:

Hoffmann Group Connected

Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

Aplicaţie:

Sistemul automat de eliberare individuală pentru depozitarea şi administrarea inclusiv ale articolelor voluminoase, cum ar fi EPP, scule electrice şi manuale sau cutii de scule din plastic L-BOXX®.

Echipare:

Număr sertare × înălţime în mm: 8 × 300; 2 × 460

Livrare:

Sistem master EN cu ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Toate sertarele sunt pregătite pentru alimentarea cu curent care trece prin tunelul tehnic. Conexiunea dispozitivelor individuale de încărcare trebuie realizată de către client. Informaţiile din datele tehnice privind greutatea se referă doar la dulapurile sistemului de extindere, aşadar fără calculator şi fără ecran.
Sertare cu fereastră de vizualizare, sunt posibile culori şi dimensiuni personalizate (dimensiuni ale sertarelor, lăţimea şi adâncimea dulapului).
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi consultantul de specialitate!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături