Tool24 Smartline – sistem de dulapuri Inclusiv elemente de compartimentare S11M

Cod articol: 979001 S11M
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Tip Dulap Master de bază complet
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Suprafaţă de depozitare 4 m2
Înălţime 1.390 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă sertare 612 mm
Adâncime utilă sertare 612 mm
Număr de sertare 11
Compartimentare în cadrul unui sertar 36×36 E
Greutate 249 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Număr producător 979001 S11M

Descriere

Execuţie:

Sistem flexibil de eliberare a articolelor pentru depozitarea, eliberarea şi gestionarea sculelor de aşchiere şi montare, a instrumentelor de măsurare, a articolelor de protecţia muncii şi a numeroase consumabile. Sistemul master poate fi extins şi combinat cu alte sisteme de extindere Tool24 din oricare variantă de hardware Tool24. Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dumneavoastră cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat.
Corp şi sertare din tablă de oțel de 1 mm. Soclu pentru stivuitor din tablă de oțel de 1,75 mm. Placă de aşezare din bambus.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.

Avantaj:

Hoffmann Group Connected

Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

Aplicaţie:

Sistem automat de eliberare a mărfurilor pentru depozitarea şi gestionarea sculelor şi a articolelor din categoria C.

Conţinut:

Element de compartimentare: 10× Cod 960310 Ref. 4+18; 1× Cod 960330 Ref. 3+14

Echipare:

Număr de sertare × înălţimea frontală a sertarului: 1 sertar pentru tehnică
10×75 mm; 1×150 mm

Livrare:

Sistem Master: dulap de distribuire a mărfurilor cu 11 sertare 36×36 E, ecran tactil, cititor de coduri de bare; calculator inclusiv pachet software BASIC şi elemente de compartimentare.

Livrare:

Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software BASIC

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături