Set mare de atelier Greutate 28,1 kg 129 buc.

Cod articol: 97840312
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
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97840312
EAN / GTIN 4018754083602
Număr producător 97840312
L-Număr L60010 4182

Descriere

Descriere:

Conținut 128 părți:
  • 1 clește de siguranță nr. 65454002: A2, L. 180 mm
  • 1 clește pompă de apă nr. 65544250: L.255 mm
  • 1 clește de prindere nr. 65642250: L. 250 mm
  • 1 cuțit lateral nr. 66026160: L.160 mm
  • 1 spray cu ulei nr. CAN 12250: 500 ccm
  • 1 cuțit cablu nr. 12320: 111 mm
  • 1 Perie bujie nr. 12375: L. 150 mm
  • 1 set de chei duble cu capăt deschis nr. 12/10: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • 1 Set chei cu capăt deschis nr. 13/26: 6; 10; 8; 9; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • 6 chei articulate duble nr. 29: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
  • 1 priză transversală 1/2″ Nr. 35c autoturisme: 17; 19; 22 mm
  • 2 maneta de montare a pneurilor nr. 39: 400 mm (2x)
  • 2 maneta de montare a pneurilor nr. 39/1: 600 mm (2x)
  • 21 prize 1/2″ nr. 50: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  • 11 prize 1/2″ nr. 51: 13; 16 mm - 5/8″; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16″; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 7 inserții de șurubelniță INHEX 1/2″ Nr. 54: 4; 10; 6; 8; 5; 12; 14 mm
  • 1 manivelă 1/2″ Nr. 501: L.433 mm
  • 1 Mâner articulat 1/2″ Nr. 504/15: L. 397 mm
  • 1 Mâner transversal 1/2″ Nr. 506: L.300 mm
  • 3 extensii 1/2″ Nr. 509/2: L.52 mm; Nr. 509/5: L.130 mm; Nr. 509/10 : L.255 mm
  • 1 îmbinare universală 1/2″ Nr. 510: L. 71 mm
  • 1 clichet 1/2″ No. 512: L.265.5 mm
  • 1 daltă cu nervură plată nr. 100/8: L. 200 mm
  • 1 daltă transversală nr. 103: L. 150 mm
  • 1 Thru-Driver No. 104: 120 x 4 mm
  • 1 granulație dimensiune 105: 100 x 10 mm
  • 3 șurubelniță cu fantă nr. 4622: dimensiunea 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); dimensiunea 3 (1,2 x 8,0 x 12,0 mm); dimensiunea 5 (2,0 x 150 x 200 mm)
  • 2 șurubelniță cu fantă nr. 4628: dimensiunea 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); dimensiunea 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
  • 3 șurubelniță Phillips nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 șurubelniță cu lamă plată nr. 4724: dimensiunea 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 racletă triunghiulară tubulară nr. 10670: L.310 mm
  • 1 racletă triunghiulară nr. 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
  • Senzori de precizie nr. 11095/13: 0,05–1 mm
  • 1 fișier rotund nr. 12025: L.210 mm
  • 1 fișier semicircular nr. 12030: L.260 mm
  • 1 fișier triunghiular nr. 12035: L.210 mm
  • 1 Arcul de ferăstrău metalic nr. 12050: L.300 mm
  • 1 extractor, cu două brațe nr. 12150: L. 200 mm
  • 1 Mărimea curelei cu role nr. 12935/3: L.3 m.
  • 1 clește combinat nr. 65016180: L. 180 mm
  • 1 Clește cu vârf cu fante nr. 65296200: L. 200 mm
  • 1 Clește cu vârf cu fante nr. 65306200: L. 200 mm
  • 1 clește de siguranță nr. 65434002: J2, L. 180 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 128

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături